TNMG 220416-GN IC9350 Triangular, 2 sided inserts for medium and semi-rough m achining.

Artikelnummer: 5507257
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507257
EAN/GTIN 7291075076707
Nummer fabrikant 5507257
L-nummer L23950 2213

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/delen, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.