WNMG 06T304-NF IC9150 Trigon 2 sided, for semi-finishing and finishing.

Artikelnummer: 5507234
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507234
EAN/GTIN 7291075080940
Nummer fabrikant 5507234
L-nummer L23950 2388

Omschrijving

Opis:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type NF, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 6.52 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

Oznaka:

  • Chip Breaker Type NF
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 6.52 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev