CCET 0602005-WF IC907 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank and a Wiper Near the Corner for High Feed Finishing

Artikelnummer: 5506323
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5506323
EAN/GTIN 7291075200362
Nummer fabrikant 5506323
L-nummer L23950 2490

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer WF, hoekradius (RE) 0,05 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer WF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Lengte mes (L) 6,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,01 mm/omw