{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | AS0613 | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | |
Kop-⌀ | 6,3 mm | |
Koplengte | 12,7 mm | |
Totale lengte | 45 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546910 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724205 | |
Nummer fabrikant | 546910 AS0613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: AS0613
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 17,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Totale lengte | 45 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Kop-⌀ | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vertanding afkorting | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | middel | zeer fijn |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Koplengte | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |