{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0605 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 6,3 mm | |
Koplengte | 5 mm | |
Totale lengte | 38 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546910 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197724250 | |
Nummer fabrikant | 546910 D0605 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: D0605
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
647 stuks direct leverbaar
17,60 €
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
802 stuks direct leverbaar
17,60 €
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D0605 | D0605 | D0605 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Vertanding afkorting | Z7 | Z5 | Z7 |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | middel |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 5 mm | 5 mm | 5 mm |