Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand M0311

Artikelnummer: 546910 M0311
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Vertanding Z7
    Vertanding afkorting Z7
    Vertandingstype kruisvertand
    Vertandingsfijnheidsgraad middel
    Snijmateriaal HM
    Vorm M0311
    Vormbeschrijving Conisch met spitse top
    Kop-⌀ 3 mm
    Koplengte 11 mm
    Totale lengte 38 mm
    Schacht-⌀ 3 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 546910 M0311
    EAN/GTIN 4045197724342
    Nummer fabrikant 546910 M0311

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HOLEX − stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
    HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.

    Toepassing:

    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand M0311

    Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand M0311

    op aanvraag
    Op voorraad
    422 stuks direct leverbaar
    € 9,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    503 stuks direct leverbaar
    € 12,85
    Vorm M0311 M0311
    Vormbeschrijving Conisch met spitse top Conisch met spitse top
    Totale lengte 38 40
    Kop-⌀ 3 3
    Snijmateriaal HM HM
    Vertandingsfijnheidsgraad middel middel
    Vertandingstype kruisvertand kruisvertand

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen