{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0302 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 3 mm | |
Koplengte | 2,5 mm | |
Totale lengte | 38 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546910 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197724236 | |
Nummer fabrikant | 546910 D0302 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: D0302
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
13,70 €
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Bol | Bol | Bol |
Totale lengte | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
Kop-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | middel |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm |