{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z5 | |
Vertanding afkorting | Z5 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0605 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 5 mm | |
Totale lengte | 35 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546800 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197156556 | |
Nummer fabrikant | 546800 D0605 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ministiftfrees Z5 − fijn, HM, Type: D0605
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
17,60 €
€ 11,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
812 stuks direct leverbaar
17,60 €
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D0605 | D0605 | D0605 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Vertanding afkorting | Z5 | Z7 | Z7 |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | middel | middel |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 5 mm | 5 mm | 5 mm |