{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z5 | |
Vertanding afkorting | Z5 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | M0613 | |
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 13 mm | |
Totale lengte | 43 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546800 M0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156686 | |
Nummer fabrikant | 546800 M0613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ministiftfrees Z5 − fijn, HM, Type: M0613
op aanvraag
Op voorraad
1.871 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
786 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | M0613 | M0613 | M0613 |
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top |
Totale lengte | 43 mm | 43 mm | 49 mm |
Vertanding afkorting | Z5 | Z7 | Z7 |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | middel | middel |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Koplengte | 13 mm | 13 mm | 17 mm |