{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z5 | |
Vertanding afkorting | Z5 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | AS0613 | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 13 mm | |
Totale lengte | 43 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546800 AS0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156495 | |
Nummer fabrikant | 546800 AS0613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ministiftfrees Z5 − fijn AS0613
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 17,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Vertanding afkorting | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | middel | zeer fijn | middel |
Schacht-⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serie | Vertanding Z5 | Vertanding Z7 | Vertanding Z FINE | Vertanding Z7 |
Koplengte | 13 | 13 | 13 | 12,7 |