Ministiftfrees Z FINE − zeer fijn AS0613

Artikelnummer: 546840 AS0613
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Vertanding Z FINE
    Vertanding afkorting Z FINE
    Vertandingsfijnheidsgraad zeer fijn
    Snijmateriaal HM
    Vorm AS0613
    Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
    Kop-⌀ 6 mm
    Koplengte 13 mm
    Totale lengte 43 mm
    Schacht-⌀ 3 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 546840 AS0613
    EAN/GTIN 4045197726421
    Nummer fabrikant 546840 AS0613

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
    HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.

    Toepassing:

    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.