{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z5 | |
Vertanding afkorting | Z5 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0302 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 3 mm | |
Koplengte | 2 mm | |
Totale lengte | 40 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546800 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197156532 | |
Nummer fabrikant | 546800 D0302 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ministiftfrees Z5 − fijn, HM, Type: D0302
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
13,70 €
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D0302 | D0302 | D0302 |
Vormbeschrijving | Bol | Bol | Bol |
Totale lengte | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Kop-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |