DDD-E3 51.71-56.20 NOM 2 Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Artikelnummer: 4880371
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880371
EAN/GTIN 7291075227406
Nummer fabrikant 4880371
L-nummer L24020 470

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 82 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 47 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I12
  • Snijdiameter, max. (DCX) 56,2 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 51,71 mm
  • Totale lengte (OAL) 82 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen