DSD-E0 11.00-11.99 NOM 2 Deep Single Tube Drills with External Single Thread Connection and a Brazed Single Tip (8-14.8 dia.)

Artikelnummer: 4880254
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880254
EAN/GTIN 7291075224764
Nummer fabrikant 4880254
L-nummer L24020 425

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 35,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8,6 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS004
  • Snijdiameter, max. (DCX) 11,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 35,2 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen