• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DDD-EC 56.21-64.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880225
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880225
EAN/GTIN 7291075238051
Nummer fabrikant 4880225
L-nummer L24020 390

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 119 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 51 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I13
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 65 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 56,21 mm
  • Totale lengte (OAL) 119 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen