DSC-EA 25.00-26.40 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread and Adjustable Diameter (25-40 dia.)

Artikelnummer: 4880167
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880167
EAN/GTIN 7291075241402
Nummer fabrikant 4880167
L-nummer L24020 577

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I6
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 26,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 70 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen