DSD-E1 16.71-17.70 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External 2 and 4 Start Thread Connections and a Single Brazed Tip (12.6-20 dia.)

Artikelnummer: 4880018
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880018
EAN/GTIN 7291075224825
Nummer fabrikant 4880018
L-nummer L24020 546

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 43,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13,6 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I1
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,7 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16,71 mm
  • Totale lengte (OAL) 43,2 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen