DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External Single Thread Connection and a Brazed Single Tip (8-14.8 dia.)

Artikelnummer: 4880013
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880013
EAN/GTIN 7291075224702
Nummer fabrikant 4880013
L-nummer L24020 543

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 35,3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,1 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS005
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,49 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Totale lengte (OAL) 35,3 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen