DSD-E0 10.00-10.99 NOM 0 Deep Single Tube Drills with External Single Thread Connection and a Brazed Single Tip (8-14.8 dia.)

Artikelnummer: 4880011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880011
EAN/GTIN 7291075224689
Nummer fabrikant 4880011
L-nummer L24020 539

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 35,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS003
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 35,2 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen