DSTR-IC 123.00-123.99 Single Tube Trepanning Drills with Inner Single Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (100-306mm dia.)

Artikelnummer: 4841359
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841359
EAN/GTIN 7291075467192
Nummer fabrikant 4841359
L-nummer L24020 345

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichamen met WSP

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 114 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O28
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 123,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 123 mm
  • Functionele lengte (LF) 149 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen