DDC-EC 124.00-135.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841333
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841333
EAN/GTIN 7291075466928
Nummer fabrikant 4841333
L-nummer L24020 321

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 124.00-135.99

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 113 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 135,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 124 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 131 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 205 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen