DDC-EC 67.00-72.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841327
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841327
EAN/GTIN 7291075466867
Nummer fabrikant 4841327
L-nummer L24020 305

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 67,00-72,99

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 58 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 67 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 69 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 150 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen