• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DDC-EC 40.00-43.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841320
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841320
EAN/GTIN 7291075466805
Nummer fabrikant 4841320
L-nummer L24020 297

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 40.00-43.00

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 36 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 43 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 40 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 91 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen