DDC-EA 39.61-39.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Artikelnummer: 4841319
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841319
EAN/GTIN 7291075466799
Nummer fabrikant 4841319
L-nummer L24020 294

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EA 39.61-39.99

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 36 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 39,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 39,61 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 37 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 90,5 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.