GPB-14-40-250+2CD Deep Drilling Head Guide Pads

Artikelnummer: 4819061
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819061
EAN/GTIN 7291075252682
Nummer fabrikant 4819061
L-nummer L24020 131

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires voor boorgereedschap, totale lengte (OAL) 40 mm, breedte (W) 14 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Dikte (H) 7,5 mm
  • Breedte (B) 14 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen