{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 50 mm | |
Tolerantieklasse | 0 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481030 50 | |
EAN/GTIN | 4045197235169 | |
Nummer fabrikant | 481030 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0, Nominale maat: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 74,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 22,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tolerantieklasse | 0 | 1 | 1 | 2 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |