{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 1,09 mm | |
Tolerantieklasse | 0 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481030 1,09 | |
EAN/GTIN | 4045197208491 | |
Nummer fabrikant | 481030 1,09 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 1,09 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 25,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | ||
Tolerantieklasse | 0 | 1 | 1 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |