Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 0,5 mm

Artikelnummer: 481030 0,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 22,30 / st.
  • € 7,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN EN ISO 3650
    Nominale maat 0,5 mm
    Tolerantieklasse 0
    Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 481030 0,5
    EAN/GTIN 4045197208309
    Nummer fabrikant 481030 0,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.
    Gr. 0,5 t/m 10 − doorsnede = 30×9 mm.
    Gr. 11 t/m 500 − doorsnede = 35×9 mm.
    Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
    Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.

    Tip:

    Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 0,5 mm

    Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 0,5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    14 stuks direct leverbaar
    € 66,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    306 stuks direct leverbaar
    € 29,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    211 stuks direct leverbaar
    € 16,35
    Nominale maat 0,5 0,5 0,5
    Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Testrapport Testrapport van de producent
    Tolerantieklasse 0 1 2
    Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
    Producttype Eindmaat Eindmaat Eindmaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen