{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 1,43 mm | |
Tolerantieklasse | 0 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481030 1,43 | |
EAN/GTIN | 4045197208835 | |
Nummer fabrikant | 481030 1,43 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0, Nominale maat: 1,43mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 1,43 mm | 1,43 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tolerantieklasse | 0 | 1 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat |