Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 19 mm

Artikelnummer: 481030 19

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 8,00 / st.
  • € 23,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 19 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481030 19
EAN/GTIN 4045197209207
Nummer fabrikant 481030 19

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.
Gr. 0,5 t/m 10 − doorsnede = 30×9 mm.
Gr. 11 t/m 500 − doorsnede = 35×9 mm.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 19 mm

Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 19 mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 67,80
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 31,90
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 49,60
Nominale maat 19 19 19
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent
Tolerantieklasse 0 1 1
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Producttype Eindmaat Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen