Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 1,009 mm

Artikelnummer: 481030 1,009

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 7,70 / st.
  • € 22,30 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN EN ISO 3650
    Nominale maat 1,009 mm
    Tolerantieklasse 0
    Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 481030 1,009
    EAN/GTIN 4045197208408
    Nummer fabrikant 481030 1,009

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.
    Gr. 0,5 t/m 10 − doorsnede = 30×9 mm.
    Gr. 11 t/m 500 − doorsnede = 35×9 mm.
    Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
    Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.

    Tip:

    Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 1,009 mm

    Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0 1,009 mm

    op aanvraag
    Leverbaar in 3-4 weken
    0 stuks direct leverbaar
    € 54,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    7 stuks direct leverbaar
    € 25,00
    Nominale maat 1,009 1,009
    Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Testrapport Testrapport van de producent
    Tolerantieklasse 0 1
    Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
    Producttype Eindmaat Eindmaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen