Beugelschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm

Artikelnummer: 420500 125-150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 48,10 / st.
  • € 92,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 125 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 1/50 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Uitvoering meetvlak HM-uitgerust
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420500 125-150
EAN/GTIN 4946368214986
Nummer fabrikant 103-142-10

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel.
Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Vanaf maat 100−125, gelakte gegoten beugel.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Beugelschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm

Beugelschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm

op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 207,00
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 157,50
Meetbereik 125 mm - 150 mm 125 mm - 150 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm 19 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 DIN 863
Spindel-⌀ 6,35 mm 6,5 mm
Verpakking stevige box stevige box
Producttype Beugelschroefmaat Beugelschroefmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen