{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 100 mm - 125 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 1/50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Uitvoering meetvlak | HM-uitgerust | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420500 100-125 | |
EAN/GTIN | 4946368214979 | |
Nummer fabrikant | 103-141-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Beugelschroefmaat, Meetbereik: 100-125mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 186,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | 19 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |