Beugelschroefmaat, Meetbereik: 275-300mm

Artikelnummer: 420500 275-300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 54,60 / st.
  • € 111,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 275 mm - 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 5 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 1/50 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Uitvoering meetvlak HM-uitgerust
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420500 275-300
EAN/GTIN 4946368215044
Nummer fabrikant 103-148-10

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel.
Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Vanaf maat 100−125, gelakte gegoten beugel.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.