Beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm

Artikelnummer: 420500 25-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 58,20 / st.
  • € 31,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 25 mm - 50 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 1/50 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Uitvoering meetvlak HM-uitgerust
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420500 25-50
EAN/GTIN 4946368385631
Nummer fabrikant 102-302

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel.
Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Vanaf maat 100−125, gelakte gegoten beugel.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.