{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 200 mm - 225 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 1/50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Uitvoering meetvlak | HM-uitgerust | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420500 200-225 | |
EAN/GTIN | 4946368215013 | |
Nummer fabrikant | 103-145-10 |