{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D1 | 51,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 75,5 mm | |
Tolerantie buiten-⌀ | h9 | |
D2 kleinste span-⌀ | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 5/63,9 | |
H | 39,6 mm | |
H1 | 31,8 mm | |
Spankracht | 44,5 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 280 Nm | |
max. spanafstand | 0,38 mm | |
Producttype | Spandoorn |
Artikelnummer | 370015 51,5 | |
EAN/GTIN | 4046368383504 | |
Nummer fabrikant | 38350 |