{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D1 | 103 mm | |
Buiten-⌀ D | 132,9 mm | |
Tolerantie buiten-⌀ | h9 | |
D2 kleinste span-⌀ | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 6/118 | |
H | 45,5 mm | |
H1 | 37,6 mm | |
Spankracht | 44,5 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 280 Nm | |
max. spanafstand | 0,38 mm | |
Producttype | Spandoorn |
Artikelnummer | 370015 103 | |
EAN/GTIN | 4046368384501 | |
Nummer fabrikant | 38450 |