{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D1 | 12,4 mm | |
Buiten-⌀ D | 29,72 mm | |
Tolerantie buiten-⌀ | h9 | |
D2 kleinste span-⌀ | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Spankracht | 4,2 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 5 Nm | |
max. spanafstand | 0,25 mm | |
Producttype | Spandoorn |
Artikelnummer | 370015 12,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380503 | |
Nummer fabrikant | 38050 |