{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D1 | 20 mm | |
Buiten-⌀ D | 37,5 mm | |
Tolerantie buiten-⌀ | h9 | |
D2 kleinste span-⌀ | 13,5 mm | |
⌀ D3 | M 8 | |
⌀ D4 | M 3/29 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Spankracht | 11,1 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 34 Nm | |
max. spanafstand | 0,38 mm | |
Producttype | Spandoorn |
Artikelnummer | 370015 20 | |
EAN/GTIN | 4046368381500 | |
Nummer fabrikant | 38150 |