{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D1 | 27 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Tolerantie buiten-⌀ | h9 | |
D2 kleinste span-⌀ | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Spankracht | 20 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 60 Nm | |
max. spanafstand | 0,38 mm | |
Producttype | Spandoorn |
Artikelnummer | 370015 27 | |
EAN/GTIN | 4046368382002 | |
Nummer fabrikant | 38200 |