{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D1 | 14,2 mm | |
Buiten-⌀ D | 31,5 mm | |
Tolerantie buiten-⌀ | h9 | |
D2 kleinste span-⌀ | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M 6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Spankracht | 8,5 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 17 Nm | |
max. spanafstand | 0,33 mm | |
Producttype | Spandoorn |
Artikelnummer | 370015 14,2 | |
EAN/GTIN | 4046368381005 | |
Nummer fabrikant | 38100 |