S0808J SWUBR-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Artikelnummer: 3692787
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3692787
EAN/GTIN 7291075065732
Nummer fabrikant 3692787
L-nummer L23990 542

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, Dmin afdeellijn 8,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schachthoogte (H) 7,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 4,3 mm
  • Voer de naam (MIID) WBMT 060101L in
  • Dmin afsteken 8,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Schachthoogte (H) 7,4 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.