S20R SVJCR-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3690703
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3690703
EAN/GTIN 7291075220698
Nummer fabrikant 3690703
L-nummer L23990 39

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin afschot 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 19 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 2 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -3 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 37 mm
  • Schachthoogte (H) 19 mm