Grip-opzetbek pendelend 160

Artikelnummer: 361129 160
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 160 mm
Bekhoogte h 40 mm
Hoogte h1 40 mm
Beklengte l 78,5 mm
Lengte l1 40 mm
Pendelhoek 30 graden
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361129 160
EAN/GTIN 4062406090272
Nummer fabrikant 361129 160

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Tip:

Montageadvies op spanmodule vast.
Geschikte tegenbek nr. 361128.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Grip-opzetbek pendelend 160

Grip-opzetbek pendelend 160

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 674,00
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 158,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 219,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 181,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 188,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 368,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 570,00
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 560,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 363,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 383,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 421,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 334,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 366,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 444,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 452,00
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 419,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 372,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 372,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 372,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 372,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 372,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 372,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 460,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 410,00
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 239,00
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Bekbreedte b 160 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 160 mm 100 mm
Bekhoogte h 40 mm 40 mm 40 mm 35 mm 35 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm
Beklengte l 78,5 mm 78,5 mm 78,5 mm 70 mm 70 mm 60 mm 68,5 mm 60 mm 68,5 mm 68,5 mm 78,5 mm 60 mm
Voor type 80 120 80 120 120 80
Hoogte h1 40 mm 40 mm 35 mm 3 mm 3 mm 5 mm 5 mm 20 mm 40 mm 20 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2 ZC 80; PCV 100 ZC120 ZC 80; PCV 100 ZC120 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0 Xpent0 Xpent0 Xpent1-2 Xpent0 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan ZC120 ZC 80; PCV 100
Producttype Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen