Grip-opzetbek pendelend, Voor type: 100

Artikelnummer: 361129 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 35 mm
Beklengte l 70 mm
Lengte l1 33 mm
Pendelhoek 30 graden
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361129 100
EAN/GTIN 4045197849106
Nummer fabrikant 361129 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Tip:

Montageadvies op spanmodule vast.
Geschikte tegenbek nr. 361128.