{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 100 mm | |
Bekhoogte h | 40 mm | |
Hoogte h1 | 5 mm | |
Hoogte h2 | 5 mm | |
Beklengte l | 60 mm | |
Lengte l1 | 3 mm | |
Lengte l2 | 3 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Xpent0 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361123 100GS | |
EAN/GTIN | 4045197985934 | |
Nummer fabrikant | 361123 100GS | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |