Klemstukbekken, paar 3

Artikelnummer: 360183 3
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 80 mm
Spanbereik S1 30 mm - 40 mm
Spanbereik S2 100 mm - 110 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360183 3
EAN/GTIN 4062406198770
Nummer fabrikant 360183 3

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard, voor het spannen van onbewerkte delen. Klemstukbekken kunnen als wisselbekken worden gebruikt. Spanniveau met 4 mm hoogte.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360180 en nr. 360181 telkens gr. 160.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.