Klemstukbekken, paar 2

Artikelnummer: 360184 2
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 120 mm
Spanbereik S1 20 mm - 30 mm
Spanbereik S2 110 mm - 120 mm
Spanbereik S3 50 mm - 60 mm
Spanbereik S4 80 mm - 90 mm
Geschikt voor kleurcode PCV 160
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360184 2
EAN/GTIN 4062406199821
Nummer fabrikant 360184 2

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard, voor het spannen van onbewerkte delen. Klemstukbekken kunnen als wisselbekken worden gebruikt. Spanniveau met 4 mm hoogte.
De bekken ondersteunen vier spanbereiken.

T.b.v.:

Centrische machineklem nr. 360180 en nr. 360181 telkens gr. 160.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.