Grip-opzetbek star 125SG

Artikelnummer: 361128 125SG
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 68,5 mm
Lengte l1 5,75 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361128 125SG
EAN/GTIN 4062406090258
Nummer fabrikant 361128 125SG

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van klemstukken nr. 361163. Aantal inserts gr. 100 = 5 en gr. 125 = 6. Geschikte schroeven nr. 361164 en klemstukken moeten afzonderlijk worden besteld.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.